Referenties
Metabo:0901054975
Rubix:A0218452
Fabrikant:0901054975
EAN:4003665361529

Productdetails : METABO SLANGHASPEL SA 100 901054975
Met 20 m persluchtslang met textielvoering, Snelkoppeling 1/4" Euro en steeknippel 1/4" Euro
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 m |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Materiaal | textielinleg |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Gewicht | 4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,00 excl. BTW
/ stuk
€ 101,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden