Referenties
Nederman:30800689
Rubix:27310122
Fabrikant:30800689
EAN:7320170045353

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL 889, 20M. 3/8'' SLANG
De 889 haspels zijn uitgerust met iets grotere trommels en kunnen daarom langere slangen opnemen dan de serie 888. Dankzij het open ontwerp zijn de haspels erg eenvoudig te onderhouden, reinigen en repareren. Kan op de muur of aan het plafond worden gemonteerd
Sterke punten
• Uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is
• Voorzien van lekvrije swivels
• Geoptimaliseerd verenpakket
• Oliehaspels standaard RVS swivels en PTFE pakkingen
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Vergrendeling eenvoudig uit te schakelen als dat benodigd is
• Voorzien van lekvrije swivels
• Geoptimaliseerd verenpakket
• Oliehaspels standaard RVS swivels en PTFE pakkingen
Toepassingen
Middelgrote open slanghaspel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 476x200x590 mm |
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Lengte | 20 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16,4 mm |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/2 '' |
| Gewicht | 16 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 936,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.133,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
