Referenties
Nederman:30800883
Rubix:27310114
Fabrikant:30800883
EAN:7320170030281

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL 883, 15M. 3/8'' SLANG
Een volledig beplate en robuuste, middelgrote veerbediende slanghaspel. Een zeer geschikte slanghaspel voor toepassingen in voertuigreparatie- en onderhoudswerkplaatsen. De veerbediende slanghaspel wordt geleverd met een losse snelkoppeling voor eenvoudige montage. De slanghaspel 883 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De veerbediende slanghaspel 883 is eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.
Sterke punten
• Veerspanning eenvoudig verstelbaar vanaf de buitenzijde
• Snel en eenvoudig te onderhouden
• Eenvoudige vervanging van de slang zonder demontage van de haspel
• Plaatstalen behuizing
• Snel en eenvoudig te onderhouden
• Eenvoudige vervanging van de slang zonder demontage van de haspel
• Plaatstalen behuizing
Toepassingen
Veerbediende slanghaspel geschikt voor schadeherstel-, garage- en onderhoudswerkplaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 470x226x490 mm |
| Logistiek gewicht | 14000 g |
| Lengte | 15 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/2 '' |
| Gewicht | 15 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73269050 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 728,65 excl. BTW
/ stuk
€ 881,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
