NEDERMAN SLANGHASPEL H30, 12M. 5/16'' SLANG EN KOPPELING

Slanghaspel Lucht H30

Zie technische informatie
Referenties
Nederman:30800230
Rubix:27310110
Fabrikant:30800230
EAN:7320170103015
NEDERMAN SLANGHASPEL H30, 12M. 5/16'' SLANG EN KOPPELING
Technische samenvatting
Lengte12 m
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter375 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NEDERMAN SLANGHASPEL H30, 12M. 5/16'' SLANG EN KOPPELING


Veilige en functionele slanghaspels voor industrieel gebruik, professionele vaklui of doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuust ontwerp van slagvast kunststof materiaal. Geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en eenvoudig onderhoud. Veilige en functionele veerbediende slanghaspel voor pneumatisch gereedschap, nietmachines, blaaspistolen en waterpistolen. De slanghaspel H30 is veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte goed beschermd. De veerbediende slanghaspel H30 is eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.

Sterke punten

• Eenvoudig te monteren, in-klikbare muurbeugels
• Unieke vergrendeling voor perfecte veiligheid
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Geperste koppeling en stalen beschermspiraal
• Eenvoudig vervangen van de slang

Toepassingen

Veilig en functionele veerbediende slanghaspel geschikt voor pneumatisch gereedschap, niet-apparaten, lucht- en waterpistolen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)400x180x375 mm
Logistiek gewicht4000 g
Lengte12 m
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter375 mm
Bedrijfsdruk15 bar
Diameter aansluiting (inch)5/16 ''
Gewicht4 kg
Aangepaste tariefcode73269050
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
311,60 excl. BTW
/ stuk
377,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden