Referenties
Bahco:BPHRC1015
Rubix:A0769038
EAN:7314150247400

Productdetails : BAHCO PNEUMATISCHE RAILS 10X14+1 BPHRC1015
Toepassing: luchtslang en vervoer perslucht. 145° draaibare stalen beugelDuurzaam corrosie en ruwe milieu bestendig polypropyleen behuizingVergrendelende systeem dat automatisch vergrendelt de slang op de gewenste lengte voor extra functionaliteit en comfortON-OFF veer voor verbindsysteem100% PU-slang voor eenvoudige reiniging en loger duur van de haspelSnelheidscontrole adapter BPHRSC kan worden bevestigd als een optie. 145 swivel steel bracket. Durable corrosion and rough environment resistant polypropylene housing. Latching system which automatically locks the hose at desired length for increased functionality and comfort. ON-OFF spring for latching system. 100% PU hose for easy cleaning and longer duration of the reel. Speed control adaptor BPHRSC can be attached as an option.
Sterke punten
•Application: shop air hose and compressed air provision
145º swivel steel bracket
Durable polypropylene housing resistant to corrosion and harsh environment
Latching system automatically locks hose at desired length for increased functionality and comfort
On-Off spring for latching system
100% PU hose for easy cleaning and longer reel life
Speed control adaptor BPHRSC can be attached as an option
145º swivel steel bracket
Durable polypropylene housing resistant to corrosion and harsh environment
Latching system automatically locks hose at desired length for increased functionality and comfort
On-Off spring for latching system
100% PU hose for easy cleaning and longer reel life
Speed control adaptor BPHRSC can be attached as an option
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5550 g |
| Lengte | 15 m |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Materiaal | polypropyleen behuizing; 100% pu-slang |
| Bedrijfsdruk | 15 bar |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8-3/8 in '' |
| Gewicht | 5,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,51 excl. BTW
/ stuk
€ 407,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
