Groefkogellager SNR 6313EEC3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

SNR eenrijig groefkogellager EE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6313EEC3
Rubix:A0487630
EAN:3413520151447
SNR 6313 EE/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6313 EE/C3 KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden
Diepgroefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, contactafdichting van Nitril aan beide zijden van het lager, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x145x40 mm
Logistiek gewicht2158 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Grenstoerental3500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r59800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr92400 N
Gewicht2,077 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
74,18 excl. BTW
/ stuk
89,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen