Insert met zeskantschroef SNR UC207G2, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm
SNR - invoegtoepassing - UC207G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:UC207G2
Rubix:A0486489
EAN:3413529502646




Productdetails : SNR UC 207 G2 INSERT
Bolvormige buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x47 mm |
| Logistiek gewicht | 495 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,49 excl. BTW
/ stuk
€ 30,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen