Insert met zeskantschroef SKF YAT 206/VP076, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 206/VP076
Rubix:03476377
Fabrikant:50750
EAN:7316570487855

Productdetails : SKF YAT 206 VP076 Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 252 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 30,2 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,05 excl. BTW
/ stuk
€ 53,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
