Insert met zeskantschroef Timken UC206-20, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 19 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC206-20
Rubix:A0633428
EAN:0087796078390
TIMKEN UC 206-20 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 206-20 INSERT


Kogellager-huisunits omvatten vergrendeling met borgschroef, excentrische vergrendelingskraag en conische boring voor gebruik met de vergrendelingsserie met adapterbus en bieden betrouwbare producten die direct beschikbaar zijn voor de meest populaire toepassingen.

Sterke punten

•Hogere beschikbaarheid van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment direct monteerbare units

Toepassingen

Materiaalbehandeling;Voedingsmiddelen en dranken;Landbouw;Verpakking;Industriële ventilatoren/blazers;Glasproductie;Baksteenproductie;Papier en drukwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Boring31,75 mm
Grenstoerental1300 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Gewicht0,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,23 excl. BTW
/ stuk
43,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.