Insert met zeskantschroef SKF YAR 210-2RFGR/HV, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 210-2RFGR/HV
Rubix:03477314
Fabrikant:436109
EAN:07316574813810
SKF YAR 210-2RFGR/HV Y-LAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 210-2RFGR/HV Y-LAGER RVS


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht734 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Boring50 mm
Grenstoerental2200 rpm
Totale breedte lager51,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29600 N
Gewicht0,76 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 360,08 excl. BTW
/ stuk
€ 435,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.