Referenties
SNR:EXFLZ204
Rubix:A0484770
Fabrikant:EXFLZ.204
EAN:3413529528004




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
Productdetails : SNR EXFLZ 204 LAGERBLOK
grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ovale flenslagerunit met centrering en 2 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 112,5 mm |
| Lengte | 60,5 mm |
| Serie | exflz200 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Gewicht | 0,52 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen