Referenties
SKF:FYTB 35 WF
Rubix:03070888
Fabrikant:63860
EAN:7316570460513


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 53,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FYTB 35 WF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53,3x156x70 mm |
| Logistiek gewicht | 1277 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 53,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 96 mm |
| Serie | fytb |
| Totale breedte lager | 51,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 156 mm |
| Gewicht | 1,29 kg |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,72 excl. BTW
/ stuk
€ 85,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden