SKF UCFL 205 H FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCFL 205/H
Rubix:03479214
EAN:7316579751773
SKF UCFL 205 H FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFL 205 H FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Klaar voor montage
- Gesmeerde en afgedichte lagers
- Snelle vergrendeling op de as
- Grote verscheidenheid aan behuizingsvormen, behuizingsmaterialen en vergrendelingsmethoden
- Concentrische vergrendelingsopties voor hoge snelheden en lage trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte27 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,82 excl. BTW
/ stuk
28,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden