Referenties
INA:RFE30-XL
Rubix:03120396
Fabrikant:0008276300000
EAN:4012802793727


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 127 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
Productdetails : INA RFE 30 XL FLENSLAGERBLOK ROND
Woon eenheden RFE, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 22,5 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Totale breedte lager | 40,6 mm |
| Klemmen | 48,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Bouwvorm | flenshuis met vier bouten, grijs gietijzer, centreringspen, excentrische klemring, voorziening voor het bijsmeren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,92 excl. BTW
/ stuk
€ 101,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden