SKF FYTJ 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYTJ 30 TF
Rubix:03070939
Fabrikant:89611
EAN:7316570067613
SKF FYTJ 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte148 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYTJ 30 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40,7x148x60 mm
Logistiek gewicht874 g
Binnendiameter30 mm
Breedte148 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte40,2 mm
Lengte80 mm
Seriefytj
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter39,7 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,91 excl. BTW
/ stuk
60,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen