Referenties
INA:PCSLT25-XL
Rubix:03120200
Fabrikant:0009748620000
EAN:4012802820072


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCSLT 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCSLT-huiseenheden, twee-bout-flenshuiseenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76,2 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 95,2 mm |
| Lengte | 95,2 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 95,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,66 excl. BTW
/ stuk
€ 51,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen