SNR UCP 312 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCP.312

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCP312
Rubix:A0486272
Fabrikant:UCP312
EAN:3413529541614
SNR UCP 312 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten250 mm
Ashoogte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCP 312 KOGELLAGERBLOK


grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten250 mm
Ashoogte85 mm
Materiaalgietijzeren behuizing; lagerinzet: chroomstaal
Totale breedte lager71 mm
Buitendiameter130 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormbasis met 2 bouten
Hoogte85 mm
Lengte330 mm
Afdichtinguszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Smeringkan opnieuw worden gesmeerd via vetsmeernippel m6x1
Serieucp300
Gewicht9,5 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81600 N
Breedte71 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
217,25 excl. BTW
/ stuk
262,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen