INA RASEL 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RASEL20-XL-N
Rubix:03127346
Fabrikant:0008486890000
EAN:4012802801248
INA RASEL 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97,5 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RASEL 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEL, gietijzeren behuizing, niet-locatie lager, aandrijfsleuf op binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97,5 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter64 mm
Hoogte64 mm
Lengte130 mm
Serierasel..-xl-n
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,92 excl. BTW
/ stuk
82,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen