SKF UCFC 210 H FLENSLAGERBLOK ROND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCFC 210/H
Rubix:03479280
EAN:7316579751742
SKF UCFC 210 H FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFC 210 H FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte39 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager51,6 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,33 excl. BTW
/ stuk
75,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden