Referenties
SNR:UKFS309H
Rubix:A0485835
Fabrikant:UKFS.309H
EAN:3413529544738




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 125 mm |
Productdetails : SNR UKFS 309 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met centreringsaanslag en 4 bevestigingsboringen, kan worden nagesmeerd, inzet met conische boring en spanhuls, H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 125 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 160 mm |
| Serie | ukfs300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 53000 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Gewicht | 4,07 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,67 excl. BTW
/ stuk
€ 191,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen