SKF FYTJ 40 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYTJ 40 KF
Rubix:03474069
Fabrikant:98159
EAN:7316570188318
SKF FYTJ 40 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYTJ 40 KF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x175x40 mm
Logistiek gewicht1431,2 g
Binnendiameter40 mm
Breedte175 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten144 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte38 mm
Lengte100 mm
Seriefytj
Totale breedte lager46 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter51,8 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 83,21 excl. BTW
/ stuk
€ 100,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen