Referenties
INA:RCJ75-XL
Rubix:03120272
Fabrikant:0008775140000
EAN:4064327885708


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
Productdetails : INA RCJ 75 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon eenheden RCJ, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Totale breedte lager | 86,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,70 excl. BTW
/ stuk
€ 528,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden