Referenties
INA:RCJTL35-N
Rubix:03120321
Fabrikant:0008490220000
EAN:4012802800982


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Productdetails : INA RCJTL 35 N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Flenslagerunit RCJTL..-N
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1080 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 34,5 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Serie | rcjtl..-n |
| Totale breedte lager | 21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 43 mm |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Bouwvorm | 2-boutflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,16 excl. BTW
/ stuk
€ 130,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen