SNR UKFC 217 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS

SNR - Lagerunit - UKFC.217H

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UKFC217H
Rubix:A0485885
Fabrikant:UKFC.217H
EAN:3413529510245
SNR UKFC 217 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Breedte44 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten208 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UKFC 217 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, nasmeerbaar, inzetstuk met conische boring voor opname van de spanhuls, H23XX.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte44 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten208 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte250 mm
Serieukfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r63800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83200 N
Buitendiameter150 mm
Gewicht11,02 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
415,37 excl. BTW
/ stuk
502,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen