RHP SFT-1.1/4 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:SFT1.1/4
Rubix:03304054
Fabrikant:SFT1.1/4 R
EAN:00747023026715
RHP SFT-1.1/4 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte155,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP SFT-1.1/4 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT1.1/4 - RHP gietijzeren flenslagerunit - 1.1/4 Inch diameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Binnendiameter35 mm
Breedte155,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte42,9 mm
Lengte95,5 mm
Seriesft
Totale breedte lager46,41 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter95,5 mm
Gewicht1,4 kg
€ 97,20 excl. BTW
/ stuk
€ 117,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen