INA RCJTZ 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RCJTZ25-XL
Rubix:03120348
Fabrikant:0942860600000
EAN:4054371842239
INA RCJTZ 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RCJTZ 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJTZ, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, centreerstift, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte70 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte124 mm
Lengte124 mm
Seriercjtz..-xl
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter124 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,95 excl. BTW
/ stuk
91,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden