Referenties
SKF:FYTJ 40 TF/W64
Rubix:03800868
Fabrikant:234279
EAN:07316572561645

Productdetails : SKF FYTJ 40 TF/W64 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Sterke punten
- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware ladingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1569 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 51,7 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 346,60 excl. BTW
/ stuk
€ 419,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
