FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 8035544

Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1
Rubix:05119892
Fabrikant:8035544
EAN:4052568284848
FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 8035544

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspan
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 8035544


De druksensor SPAN is geschikt voor het bewaken van perslucht en niet-corrosieve gassen. De sensor kan, dankzij het compacte ontwerp, in veel industrieën worden gebruikt. De meetmethode is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor de meting van relatieve druk. De drukwaarde wordt naar de aangesloten controller verzonden als schakelsignaal, als een analoog signaal of via IO-Link, afhankelijk van de sensorvariant en de geselecteerde parameters.

Sterke punten

Het bewaken en instellen van een drukdrempel, een drukbereik of differentiële drukbewaking met teach-in-functie of door het invoeren van waarden
ECO-functie met de mogelijkheid om het display uit te schakelen
Optionele beveiligingscode kan vrij worden gekozen (4-cijferige code)
Regelbaar laagdoorlaatfilter om het druksignaal af te vlakken
Schaling van de analoge uitgang om de dynamiek van het signaal te verhogen
Compensatie van offset is mogelijk
Geheugen voor min./max.-waarde voor bewaking van perslucht
Alle instellingen die op één sensor (master) zijn uitgevoerd, kunnen worden overgedragen (replicatie) naar identieke sensoren (apparaat)

Toepassingen

Netwerkbewaking;Bewaking reduceerventiel;Onderdruk;Lekkagetest;Objectdetectie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspan
Spanning, min.15 V
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Spanning, max.30 V
90,89 excl. BTW
/ stuk
109,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden