Referenties
SKF:SIL 35 TXE-2LS
Rubix:03475777
Fabrikant:185458
EAN:7316572057094



Productdetails : SKF SIL 35 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x84x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 174 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Dyn. belasting | 224 N |
| Lengte | 84 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 308,05 excl. BTW
/ stuk
€ 372,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
