INA GAL 15 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL15-DO
Rubix:03161342
Fabrikant:0066337140000
EAN:4012802524598
INA GAL 15 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 15 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht150 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte83 mm
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,76 excl. BTW
/ stuk
71,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen