Referenties
INA:GIL45-UK-2RS-A
Rubix:A0543488
Fabrikant:0066466110000
EAN:4012802529166

Productdetails : INA GIL 45 UK/2RS/A STANGKOP
Rod einde met interne draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensieserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomcoating, afgesloten, linkerdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Diameter kop | 102 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,34 excl. BTW
/ stuk
€ 668,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen