Referenties
Fluro:GALSW12
Rubix:A0882587




Productdetails : FLURO GALSW 12 STANGKOP
Gelenkkop
Materiaal behuizing: automaatstaal 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Materiaal lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 16 mm
Lengte tot midden oog: 54 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gasw |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Lengte | 70 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,28 excl. BTW
/ stuk
€ 22,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
