INA GAKR 20 PW STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR20-PW
Rubix:03160376
Fabrikant:0066455500000
EAN:4012802528688
INA GAKR 20 PW STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 20 PW STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103x50x20 mm
Logistiek gewicht386 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop50 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pw
Lengte103 mm
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,91 excl. BTW
/ stuk
117,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden