SKF SALKB 20 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKB 20 F
Rubix:03083489
Fabrikant:22413
EAN:7316577001955
SKF SALKB 20 F STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKB 20 F STANGKOP MALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht343,9 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop51 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesalkb
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting31 N
Lengte106 mm
Buitendiameter51 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,10 excl. BTW
/ stuk
123,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen