SKF SIKAC 16 M STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKAC 16 M
Rubix:03083626
Fabrikant:23423
EAN:7316577025623
SKF SIKAC 16 M STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKAC 16 M STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en kant-en-klaar om te monteren
- Gemakkelijk opnieuw te smeren (maten 65 6)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x85x84 mm
Logistiek gewicht223,6 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop43 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingc2
Seriesikac
Dyn. belasting21,6 N
Lengte86 mm
Buitendiameter43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,33 excl. BTW
/ stuk
116,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden