Referenties
SKF:SCF 40 ES
Rubix:03083510
Fabrikant:22731
EAN:7316577300232


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 102 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SCF 40 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 119x35x100 mm |
| Logistiek gewicht | 2450 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 102 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | scf |
| Lengte | 121 mm |
| Buitendiameter | 102 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,87 excl. BTW
/ stuk
€ 193,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen