Referenties
INA:GIKPR16-PW
Rubix:03160651
Fabrikant:0066309600000
EAN:4012802523492

Productdetails : INA GIKPR 16 PW STANGKOP FEMALE
Stangeinde met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open uitvoering, met fijne schroefdraadaansluiting voor standaard pneumatische cilinders volgens DIN ISO 15552
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x42x16 mm |
| Logistiek gewicht | 236 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Diameter kop | 42 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikpr..-pw |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,71 excl. BTW
/ stuk
€ 118,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden