SKF SALKB 8 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SALKB 8 F
Rubix:03083493
Fabrikant:22418
EAN:7316577079411
SKF SALKB 8 F STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SALKB 8 F STANGKOP MALE


Stangkop met glijlager Geen
Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesalkb
Binnendraadm 8
Dyn. belasting7,1 N
Lengte56 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,69 excl. BTW
/ stuk
46,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen