INA GAR 8 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR8-DO
Rubix:03160480
Fabrikant:0066342650000
EAN:4012802525298
INA GAR 8 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 8 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)54x24x8 mm
Gewicht verpakking31 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte54 mm
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,12 excl. BTW
/ stuk
37,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen