SKF SA 40 TXE-2LS STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SA 40 TXE-2LS
Rubix:03475693
Fabrikant:188683
EAN:7316572082102
SKF SA 40 TXE-2LS STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 40 TXE-2LS STANGKOP MALE


Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x94x94 mm
Logistiek gewicht1950 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 42x3
Dyn. belasting280 N
Lengte194 mm
Buitendiameter94 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 306,97 excl. BTW
/ stuk
€ 371,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen