Referenties
SKF:SILKAC 6 M
Rubix:03083685
Fabrikant:23557
EAN:7316577104328

Productdetails : SKF SILKAC 6 M STANGKOP FEMALE
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/brons glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud, afmeting 6 en groter kunnen via een smeernippel in het lagerhuis en via de schacht worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Sterke punten
- Geschikt waar smeermiddeltekort kan optreden
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Eenvoudig na te smeren (maten ≥ 6)
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Eenvoudig na te smeren (maten ≥ 6)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x11x40 mm |
| Logistiek gewicht | 28,4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 21 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | c2 |
| Serie | silkac |
| Binnendraad | m 6 |
| Dyn. belasting | 4,3 N |
| Lengte | 41 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden