SKF SIL 25 C STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIL 25 C
Rubix:03475774
Fabrikant:23471
EAN:7316577003614
SKF SIL 25 C STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIL 25 C STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht663 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesil
Binnendraadm 24x2
Dyn. belasting51 N
Lengte128 mm
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 135,54 excl. BTW
/ stuk
€ 164,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen