SKF SA 6 C STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 6 C
Rubix:03083418
Fabrikant:22138
EAN:7316577002471
SKF SA 6 C STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop22 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 6 C STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht17,2 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop22 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 6
Dyn. belasting3,6 N
Lengte49 mm
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,23 excl. BTW
/ stuk
93,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen