SKF SIQG 12 ESA STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIQG 12 ESA
Rubix:03084500
Fabrikant:23594
EAN:7316577056788
SKF SIQG 12 ESA STANGKOP

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIQG 12 ESA STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. De binnenring is verlengd aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en bij afmetingen 16 en groter ook via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesiqg..esa
Binnendraadm 12x1,25
Dyn. belasting10,8 N
Lengte55 mm
Buitendiameter32,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 184,68 excl. BTW
/ stuk
€ 223,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen