Referenties
SKF:SA 40 ES-2RS
Rubix:03475692
Fabrikant:22116
EAN:7316577002709


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 94 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SA 40 ES-2RS STANGKOP MALE
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).
Sterke punten
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1937 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 94 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sa |
| Binnendraad | m 42x3 |
| Dyn. belasting | 100 N |
| Lengte | 194 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,68 excl. BTW
/ stuk
€ 343,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen