Referenties
SKF:SIL 50 ES-2RS
Rubix:03475780
Fabrikant:23497
EAN:7316570762020


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 114 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SIL 50 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4645 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Diameter kop | 114 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 52x3 |
| Dyn. belasting | 156 N |
| Lengte | 254 mm |
| Buitendiameter | 114 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 602,75 excl. BTW
/ stuk
€ 729,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen