Referenties
INA:GIKR6-PB-A
Rubix:03160620
Fabrikant:0066398280000
EAN:4012802528039

Productdetails : INA GIKR 6 PB/A STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type F. GIKL: linkse schroefdraad, GIKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x20x6 mm |
| Gewicht verpakking | 29 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,84 excl. BTW
/ stuk
€ 39,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden