INA GAKR 20 PB STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAKR20-PB
Rubix:03160374
Fabrikant:0066335440000
EAN:4012802524352
INA GAKR 20 PB STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 20 PB STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103x50x20 mm
Gewicht verpakking382 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pb
Lengte103 mm
Buitendiameter40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 104,23 excl. BTW
/ stuk
€ 126,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden