INA GIR 20 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIR20-UK
Rubix:03160666
Fabrikant:0066354820000
EAN:4012802526790
INA GIR 20 UK STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 20 UK STANGKOP FEMALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,5x53x20 mm
Gewicht verpakking331 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 75,28 excl. BTW
/ stuk
€ 91,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden