INA GAR 30 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR30-UK-2RS-A
Rubix:03161374
Fabrikant:0066457040000
EAN:4012802528947
INA GAR 30 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 30 UK/2RS/A STANGKOP MALE


Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Sferische kop met buitendraad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, vorm M, binnenring, gewelfd oppervlak met hardchroomcoating, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht930 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-uk-2rs
Lengte146,5 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,54 excl. BTW
/ stuk
228,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen